TDT(田野井)
TDT(田野井)の 工業用潤滑油
TDT(田野井)の 切削油
#98022 99X-A 濃縮タイプ 18L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
69417078
品番
98022
参考基準価格(税別)
¥60,120
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
濃縮型のタッピングオイルです。タップ・ねじ切り・ブローチなどの低速加工に最適です。中〜大径のタップ加工に適しています。鉱物油と混合して、その他の厳しい切削加工や塑性 加工に適用できます。
用途
全てのタップ加工
タイプ
不水溶性(塩素含有品)
容量(L)
18
適合材
ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
外観(原液)
黒褐色
JIS分類
規格外
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※濃縮型の油はマシン油又はスピンドル油で希釈してこ使用ください。塩素含有型は高速加工等(多塁の発煙を伴う加工)には不向きです。加工部品及び機械に、場合により錆を発生させますので、使用の際はこ注意下さい。非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません