TDT(田野井)
TDT(田野井)の 工業用潤滑油
TDT(田野井)の 切削油
#98102 99X-4BS 塩素フリー品 18L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
69417130
品番
98102
参考基準価格(税別)
¥35,420
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
切削タップ加工に最適です。普通鋼の小〜中径の盛り上げタップも可能です。ブローチ・リーマー・エンドミルなどにも適しています。
用途
普通鋼の小径〜中径の盛上げタップ加工、ブローチ、リーマ、エンドミル 加工等
タイプ
不水溶性(塩素フリー品)
容量(L)
18
適合材
合金鋼、普通鋼
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
外観(原液)
淡褐色透明
JIS分類
N4種8号
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません