画像準備中

#98048 シンクールNP-2 塩素フリー品 18L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード69417191 品番98048
参考基準価格(税別)¥35,340 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

非鉄金属用のタッピングオイルです。非鉄金属のタップや鋼のネジ転造加工に最適です。低粘度品なので、油の持ち去りが少ない。

用途タップ立て、ねじ転造加工等 タイプ不水溶性(塩素フリー品) 容量(L)18 適合材非鉄金属、普通鋼 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 外観(原液)淡褐色透明 JIS分類N2種1号 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする