TDT(田野井)
TDT(田野井)の 工業用潤滑油
TDT(田野井)の 切削油
#98114 99X-NP-2C 塩素フリー品 18L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
69417279
品番
98114
参考基準価格(税別)
¥33,360
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
銅合金用の加工油です。銅合金のタップ加工に最適です。軽切削加工にも対応しています。
用途
非鉄金属(銅)、普通鋼の軽加工
タイプ
不水溶性(塩素フリー品)
容量(L)
18
適合材
普通鋼、非鉄金属
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
外観(原液)
黄色透明
JIS分類
N2種2号
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません