しな〜る ダイヤモンドシャープナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69417296 品番SV-5264
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

薄く!・軽く!・曲がる!柔軟にしなる薄い刃が便利なシャープナーです。
しなることで、今まで出来なかった狭い場所や曲面の箇所も簡単に研げます。
水を使わずに研げて、刃物の切れ味が再生します。
ダイヤモンド粒子により、優れた研磨性を発揮します。

付属品取扱説明書 材質本体/ステンレス刃物鋼(ダイヤモンド粒子特殊電着)、ハンドル/黒強化積層合板 質量(g)65 目の粗さ(ダイヤモンド粒度)#600 本体サイズ(mm)235×25×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする