画像準備中

#98056 99X-アクロクール ソリュブル型 4L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4L×4缶) 注文コード69417376 品番98056
参考基準価格(税別)¥70,240 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

多種の極圧添加剤を配合しており、鋼やステンレス鋼のタップ・ネジ切加工に最適です。

用途鋼やステンレス鋼のタップ、ネジ切加工 タイプ水溶性(ソリュブル) 容量(L)4 適合材鋼、ステンレス鋼 外観水溶液:半透明 危険物の類別非危険物 外観(原液)褐色透明 JIS分類A2種1号 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※・NC旋盤等の高圧給油方式の機械には「99X-EW-3B」、「99X-EW-50」をご使用下さい。他の製品では発泡の問題が発生します。
※〔使用上のご注意〕
※・水との希釈倍率表中の倍率は推奨基準値です。使用条件により適宜変更してください。
※・水溶液の毒性について:水溶性切削油剤には防腐剤が配合されています。水蒸気、ガス等(共に水溶液表面から常時発生しています)をできる限り吸引しないような対策を採った上でこ使用ください。
※・亜鉛合金に適用する場合:当該材料は腐食作用を受け易いため、予め水溶液との相性を確認の上こ使用ください。推奨油:99X-EW-2B
※・非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする