※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の バインド小ねじ
黄銅 バインド小ネジ 金メッキ/BB-0000G
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69418458
品番
BB-2606G
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
全長(mm)
7.6
材質(本体)
黄銅
ねじ径
M2.6(0.45)
頭部径(Φmm)
5.3
頭部高さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
金メッキ(ニッケル下地)