DDエックスオーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #251 シークレットチャート 注文コード69419150 品番#251 シークレットチャート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

<ハードベイト戦略の前例を超える次世代ディープクランキングシャッド> 空中および水中での抵抗を考慮したエアロシェイプ・ボディ&リップで、ミサイルのようにカッ飛び、スルスル巻ける。有効攻略レンジは5.5m。だが、ターゲットはディープだけにとどまらない。中層では、バルサ製ルアーを彷彿させるヌメヌメアクション。ボトムでは、舐めるように障害物をかわすヒネリアクション。全てのバイトを絡め獲るトレブルx3フックで、シャローのボトムから超ディープの中層まで、、、、 ディープクランクの常識を変え、クランキンシャッドの常識を変える。ハードベイト戦略の前例を超える次世代ディープクランキングシャッド。

用途*オープンウォーターの中層をただ巻き *ウェードフラックを広範囲に探る *バンクをショートキャストで流す 全長(mm)100 #251 シークレットチャート タイプフローティング 自重(g)29.5 リングサイズ<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント#3・センター#3・リア:#3 フックサイズフロント:#4・センター#4・リア#4 推奨タックルRod:ミディアムヘビー7’0”〜8’0”ベイトロッド line:10〜16lb. 潜行レンジ(m)4.5〜5.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする