DeepinView 防水・防塵・耐衝撃 バリフォーカルIRネットワーク防犯カメラ ドーム型

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●寸法: Φ162 x 141.8 mm●重量: 約1490 g●梱包重量: 約2435 g●最大解像度: 2560 x 1440●焦点距離 & FOV: 8 〜 32 mm, 水平視野: 42.5° 〜 15.1°, 垂直視野: 23.3° 〜 8.64°, 対角視野: 49.6° 〜 17.3°●最低被写体照度: カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 白黒: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux(IR ON)●IP等級:IP67●IK等級:IK10 注文コード69420227 品番DS-2CD7546G0-IZHS(8~32mm)
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。
独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。
様々なアプリケーションに対応した5種類のストリーミング機能を備えています。
IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、様々な現場で役立つ4MPの高解像度ドーム型防犯カメラです。

仕様●寸法: Φ162 x 141.8 mm●重量: 約1490 g●梱包重量: 約2435 g●最大解像度: 2560 x 1440●焦点距離 & FOV: 8 〜 32 mm, 水平視野: 42.5° 〜 15.1°, 垂直視野: 23.3° 〜 8.64°, 対角視野: 49.6° 〜 17.3°●最低被写体照度: カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 白黒: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux(IR ON)●IP等級:IP67●IK等級:IK10 アズワン品番65-3658-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする