タッピングオイル No.1+ STEEL 1Kg

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード69423807 品番FZ191015.01
参考基準価格(税別)¥9,660 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。
そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。
ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。

用途鋼用 タイプクロロフリー 容量(kg)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1.05L 危険物の性状非水溶性
注意
※ブラシ塗布または循環方式でご使用頂けます。非鉄合金の適用性には制限があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする