タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 20Kg

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20kg) 注文コード69423965 品番FZ191315.20
参考基準価格(税別)¥124,300 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。
そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。
ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。

用途非鉄用 タイプクロロフリー 容量(kg)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量23.2L 危険物の性状非水溶性
注意
※ブラシ塗布または循環方式でご使用頂けます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする