曜日別特売
FZ191215.05 タッピングオイル エマルジョン No.3+ 5Kg エムーゲ・フランケン 69423990

FZ191215.05 タッピングオイル エマルジョン No.3+ 5Kg エムーゲ・フランケン 69423990
FZ191215.05 タッピングオイル エマルジョン No.3+ 5Kg エムーゲ・フランケン 69423990

タッピングオイル エマルジョン No.3+ 5Kg

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可特別運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1個(5kg)注文コード69423990品番FZ191215.05
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

1:8の希釈率でエマルジョンとして、または希釈しないままでもご使用頂けます。
エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。
そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。
ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。

用途
ほとんど全ての被削材に
タイプクロロフリー容量(kg)5危険物の類別非危険物
注意
※非鉄合金の適用性には制限があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする