ボンドKU928C-X

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(760mL×12本) 注文コード69424900 品番44648【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥21,98017,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

1液型の湿気硬化型接着剤。
耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。
均一塗布ノズル付。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 環境対応健康住宅対応製品 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550 用途床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 成分ウレタン樹脂系無溶剤形 規格JAIA 4VOC基準適合 粘度(Pa・s)105±35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性耐水性、耐熱性、耐油性 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11072966
2009-07-16
用途:
フローリングの直張りや根太とコンパネの接着に。

8本購入中、今のところ4本が固まって使用出来ない。確率5割
それでも安いから当たりを祈り多めに購入しているが、
作業途中で外れしか残っていなかったらと思うと不安。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ありませんでした。
弊社在庫品も直ちに確認いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする