オークリッジ遠沈管(PSF) 3115シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1包×10本) 注文コード69425985 品番3115-0050
参考基準価格(税別)¥25,680 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用
<10000×gで液漏れ防止
USP Class VI
細胞無毒性
オートクレーブ可
強度に優れ、主に酸や塩基性溶媒への使用
※10000×gでは液漏れ防止のためライナー付きシーリングキャップをご使用ください。

仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):50●未滅菌●※製品番号DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップあり●※標準的な50mLのローター用で使用する場合は42mLがすり切り一杯です。 アズワン品番65-5638-27
注意
※製品番号DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする