仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):100●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0032●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
アズワン品番65-5638-33