ミニッツタフ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69427462 品番 8W2081-MNT-D3
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐パンク性能にも優れたロードレース用タイヤ「RACE D Evo3」と同じテクノロジー「3Dケーシング」を採用。貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。

サイズ20×1-1/8 幅(mm)28 トレッド/黒、サイド/茶 質量(g)260 ビード径451 推奨内圧(kPa)455-700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
ミニベロロードのタイヤ
金融・保険業

これに変えるだけでミニベロロードがすごく早くなります。タイヤのヘリも少ないようで満足です。

対象商品:
69427462
2020-09-10
用途:
サイクリング
その他業種

丈夫。グリップもエエみたい。
ミニベロのアメタイヤは種類が少ないので、ありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする