ワークショーツ 軽量型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69428497 品番 7861G L
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

BETA製ワーク半ズボンです。ポケットもおしり部分に2つ(開閉はマジックテープ)、もも上に4つ(内2つはマジックテープ)、左ひざ上に2つ(開閉はマジックテープ)の合計8ポケットついており作業で物をしまう時にとても重宝します。ハンマーやメジャーをしまう時も便利に使えます。BETA EASYシリーズは非常に軽量に出来ており重さを感じさせない作りで作業者の負担を減らします。

サイズL 材質(本体)T Cツイル(ポリエステル65%、コットン35%) 質量(g)504 ウエスト(cm)95 股上(cm)27 ヒップ(cm)108 材質(インサート)オックスフォード織ポリエステル(PU) 太もも周り(cm)66
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする