山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
山崎実業の おにぎり型
バルブ付き密閉おにぎりケース タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69428987
品番
10464
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
材質
容器・蓋:ポリプロピレン / パッキン・バルブ:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
95
内容量(mL)
230
耐熱温度(℃)
【容器・蓋】170【パッキン】220【バルブ】250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.6×9.8×5.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.9×9.1×3.5