山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
山崎実業の おにぎり型
バルブ付き密閉おにぎりケース タワー 2個組 ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69429021
品番
10471
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
付属品
ゴムバンド
材質
容器・蓋:ポリプロピレン / パッキン・バルブ:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
95
内容量(mL)
1つあたり:230
耐熱温度(℃)
【容器・蓋】170【パッキン】220【バルブ】250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.6×9.8×10.3(2段)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.9×9.1×3.5