ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ノブブラシ(L)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69431805
品番
HG05 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
まな板や調理台、厨房機器に付着した汚れに効果的な丸型ブラシです。
材質
PBT
色
白
質量(g)
210
外形寸法(mm)
本体直径90×高さ55
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
43
耐熱温度(℃)
140
毛のかたさ
ハード