ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ソケットブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69431857
品番
HG087
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
隅のクリ-ニングや40mm径のスポットに最適な小型洗浄ブラシです。
材質
NY
線径(Φmm)
0.5
耐熱温度(℃)
100
長さL×直径(mm×Φmm)
100×Φ40 / 【ブラシ部】20×Φ40
毛のかたさ
ミディアム