ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ショートハンドブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69431875
品番
HG882 青
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
厨房機器に付着した多様な汚れに有効なクリーンアップブラシです。
材質
PBT
色
青
質量(g)
205
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
35
耐熱温度(℃)
140
寸法(長さL×幅W)(mm)
255×70
毛のかたさ
ハード