ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ANTI BAC 抗菌ブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69431970
品番
HG883A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
まな板や作業台などに付着した汚れに最適なスクラブブラシの抗菌モデル。非常に衛生的です。
材質
PBT
質量(g)
220
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
30
耐熱温度(℃)
130
寸法(長さL×幅W)(mm)
190×63
毛のかたさ
ハード