HG890 赤 ロングハンドブラシ ユニテール 69431979 HG890 赤 ロングハンドブラシ ユニテール 69431979

ロングハンドブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69431979 品番 HG890 赤
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

大型の厨房機器や手の届きにくい箇所の洗浄ブラシです。

材質PBT 質量(g)185 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)38 耐熱温度(℃)140 寸法(長さL×幅W)(mm)400×45 毛のかたさハード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする