ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ロングハンドブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69432006
品番
HG890 黄
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
大型の厨房機器や手の届きにくい箇所の洗浄ブラシです。
材質
PBT
色
黄
質量(g)
185
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
38
耐熱温度(℃)
140
寸法(長さL×幅W)(mm)
400×45
毛のかたさ
ハード