ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ANTI BAC 抗菌ブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69432031
品番
HG7206A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
手に馴染むサイズに抗菌毛を使用した爪ブラシです。抗菌作用で二次汚染を防げます。
材質
PBT
質量(g)
75
線径(Φmm)
0.35
毛丈(mm)
2025/10/08
耐熱温度(℃)
130
寸法(長さL×幅W)(mm)
95×47
毛のかたさ
ミディアム