ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
スクラブパッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69432040
品番
HG8000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
研磨砥粒を含有し洗浄力を強化した剥離の少ない抗菌スポンジです。
材質
NYL不織布
質量(g)
15
硬さ
ソフト
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
230×150×10
耐熱温度(℃)
100