HG8124 青 チューブブラシ HG8124 ユニテール 69432110 HG8124 青 チューブブラシ HG8124 ユニテール 69432110

チューブブラシ HG8124

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69432110 品番 HG8124 青
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

内径が40mmのパイプ洗浄用カラ-ブラシです。

材質PBT 質量(g)85 線径(Φmm)0.5 耐熱温度(℃)140 長さL×直径(mm×Φmm)500×Φ40 毛のかたさハード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする