HG8126 赤 チューブブラシ HG8126 ユニテール 69432198 HG8126 赤 チューブブラシ HG8126 ユニテール 69432198

チューブブラシ HG8126

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69432198 品番 HG8126 赤
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

内径が60mmのパイプ洗浄用カラ-ブラシです。

材質PBT 質量(g)100 線径(Φmm)0.5 耐熱温度(℃)140 長さL×直径(mm×Φmm)700×Φ60 毛のかたさハード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする