ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
カッティングマシンブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69432250
品番
HG8290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
白いTWブラシはナイフ洗浄用に、赤いブル-ムは履き取り用に、黒いラバ-はふき取り用としてカッティングマシンのクリ-ニングを効果的に行えます。
材質
PBT
線径(Φmm)
【ナイフ用ブラシ】0.25【履き取りブラシ】0.20
毛丈(mm)
38
耐熱温度(℃)
140
寸法(長さL×幅W)(mm)
320×120