ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
シリンダーブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69432347
品番
HG8740 青
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
上下、左右、前方のあらゆる面をスピーディーに洗浄出来る丸型フレアーヘッド型ブラシです。
材質
PBT
色
青
質量(g)
270
線径(Φmm)
0.5
耐熱温度(℃)
140
長さL×直径(mm×Φmm)
110×Φ120
毛のかたさ
ハード
注意
※使用時は、インアップハンドルに装着してください。インアップハンドルは別売です。