HG8740 白 シリンダーブラシ ユニテール 69432356 HG8740 白 シリンダーブラシ ユニテール 69432356

シリンダーブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69432356 品番 HG8740 白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

上下、左右、前方のあらゆる面をスピーディーに洗浄出来る丸型フレアーヘッド型ブラシです。

材質PBT 質量(g)270 線径(Φmm)0.5 耐熱温度(℃)140 長さL×直径(mm×Φmm)110×Φ120 毛のかたさハード
注意
※使用時は、インアップハンドルに装着してください。インアップハンドルは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする