カウンターブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69432399 品番 HG8838 青
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

パウダーなど微細な物の履き取りに効果的なスリムボディーのソフト毛ブラシです。

材質PBT 質量(g)75 硬さソフト 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)50 耐熱温度(℃)140 寸法(長さL×幅W)(mm)280×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする