ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
チューブブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69432451
品番
HG8109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
NYL
質量(g)
30
硬さ
ソフト
線径(Φmm)
0.1
耐熱温度(℃)
100
長さL×直径(mm×Φmm)
505【ブラシ部】220×Φ12