ホースブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69432469 品番 HG81165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
材質NYL 質量(g)8 硬さハード 線径(Φmm)0.2 耐熱温度(℃)100 長さL×直径(mm×Φmm)340【ブラシ部】90×Φ12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする