ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ホースブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69432487
品番
HG81169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
NYL
質量(g)
5
硬さ
ソフト
線径(Φmm)
0.15
耐熱温度(℃)
100
長さL×直径(mm×Φmm)
320【ブラシ部】50×Φ8