サーモンレジン ユーティリティーブラシ(異物混入防止レジンブラシ) B1241RES

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69432575 品番 B1241RES 赤
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

異物混入に効果的なレジンセット構造で加工されたユ-ティリティ-ブラシです。

材質ソフトポリエステル毛 質量(g)17 外形寸法(mm)180×12 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)12 耐熱温度(℃)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする