ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
サーモンレジン ユーティリティーブラシ(異物混入防止レジンブラシ) B1241RES
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69432609
品番
B1241RES 黄
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
異物混入に効果的なレジンセット構造で加工されたユ-ティリティ-ブラシです。
材質
ソフトポリエステル毛
色
黄
質量(g)
17
外形寸法(mm)
180×12
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
12
耐熱温度(℃)
130