ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
サーモンレジン グレージングブラシ(異物混入防止レジンブラシ) GL11
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69432697
品番
GL11 赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
本体と毛をエポキシレジンで固定した異物混入防止加工のグレ-ジングブラシです。
材質
ソフトポリエステル毛
色
赤
質量(g)
45
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
50
耐熱温度(℃)
130
寸法(長さL×幅W)(mm)
210×50
毛のかたさ
ソフト