サーモンレジン グレージングブラシ(異物混入防止レジンブラシ) GL30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69432740 品番 GL30 赤
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

本体と毛をエポキシレジンで固定した異物混入防止加工のグレ-ジングブラシです。

材質ソフトポリエステル毛 質量(g)25 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)50 耐熱温度(℃)130 寸法(長さL×幅W)(mm)210×25 毛のかたさソフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする