サーモンレジン スクラブブラシL(異物混入防止レジンブラシ) ST7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69432819 品番 ST7 赤
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ステ-プルとレジンの二重セット構造で毛の抜けを防止する大型サイズのスクラブブラシです。

材質ハードポリエステル毛 質量(g)290 外形寸法(mm)200×70、ブラシ部:210×70 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)28 耐熱温度(℃)130 毛のかたさハード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする