ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
サーモンレジン スクラブブラシL(異物混入防止レジンブラシ) ST7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69432828
品番
ST7 青
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ステ-プルとレジンの二重セット構造で毛の抜けを防止する大型サイズのスクラブブラシです。
材質
ハードポリエステル毛
色
青
質量(g)
290
外形寸法(mm)
200×70、ブラシ部:210×70
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
28
耐熱温度(℃)
130
毛のかたさ
ハード