高密度2way10Pバルーントート CG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69432941 品番621-7362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

丸いフォルムがかわいい2WAYのトートバッグです。薄マチながらも10ポケット完備の収納力です。光沢感のある高密度ポリ生地を使用しております。A4サイズにも対応しているので通勤通学にもおすすめです。500mlも入るサイズです。

用途普段使いに。 長さ(mm)【ショルダー】600〜1120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×390〜320×110 持ち手【立ち上がり】180mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする