e.e.p.ラタプリント バティック/BE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69432959 品番621-9314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

リゾート感あるモチーフプリントを施した独自の色調が特徴のトートバッグです。紐を縛ればドロストにもなるので大き目サブバッグとしてもおすすめです。サイドにはペットボトルが入るポケット付きです。

用途普段使いに。 仕様前外:オープンポケット×2、背内:オープンポケット×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×330×120 持ち手【立ち上がり】260mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする