特長
センバドー
センバドーの バッグ・キャップ
センバドーの バッグ
センバドーの トートバッグ
アニマル刺繍コードトート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
柄
ラグドール
注文コード
69433178
品番
623-7733
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
柄
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
愛嬌のある表情が可愛い犬と猫の刺?がポイントのコードトートです。スマホも入る内側オープンポケット付きです。
用途
普段使いに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×370×70(平置き)
柄
ラグドール
持ち手
【立ち上がり】170mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません