センバドー
センバドーの バッグ・キャップ
センバドーの バッグ
センバドーの トートバッグ
ラタ保冷コンパクトエコバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
柄
ウェーブ
注文コード
69433625
品番
651-3082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
柄
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
リゾート感あるモチーフプリントを施した独自の色調が特徴のエコバッグです。使わない時はコンパクトに折り畳めます。天ファスナー仕様、内側には保冷剤が入るメッシュポケット付きです。
用途
普段使いに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
330×450×320×140
柄
ウェーブ
持ち手
【立ち上がり】210mm
注意
※商品により柄の見え方に個体が発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません