スパイラル中ぐり鋸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69434557 品番1310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

連続作業にも疲れない、軽量で使いやすく安全な、ツバ付きプラスチックハンドル付きです。

用途木板・合板・ボード・樹脂板・厚いボール紙などの素材を、穴あけ、くり広げ、くり抜きなど、あらゆる形状に切り取れます トラスコ品番859-1914 長さ(mm)中ぐり鋸:約180 全長(mm)約300 ハンドル長さ(mm)約120mm 先端径(Φmm)錐部:約6、中ぐり鋸部:約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする