用途室内の温度・湿度の測定や、日付・時刻を知る際に
材質本体 :ABS樹脂色ホワイト質量(g)約72(電池含む)測定範囲(℃)(温度)マイナス9.9~50 (湿度)20~95%精度(℃)[温度](0~40±1 (それ以外)±1.5 [湿度](40~80%)±5% (それ以外)±10% [時計]月差±30秒電源(個)リチウム電池CR2032 1 ※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。設置方法マグネット/スタンド/フック測定間隔30秒寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約95×75×15最小表示(℃)(温度)0.1 (湿度)1%