メイン
HONEY COOK
HONEY COOKの キッチン・調理用品
HONEY COOKの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
HONEY COOKの 野菜等抜き型
抜き型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ウサギ(正面)
注文コード
69437780
品番
C1031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
調理時の型抜きに(ウサギ・正面)
仕様
食洗機・乾燥機使用可
材質
ステンレス鋼
形状
ウサギ(正面)
色
シルバー
質量(g)
10
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
59×41×19