SJX-NHA05-05FL LEDストリングSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 69438340

 

SJX-NHA05-05FL LEDストリングSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 69438340
SJX-NHA05-05FL LEDストリングSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 69438340
SJX-NHA05-05FL LEDストリングSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 69438340

LEDストリングSJX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69438340品番SJX-NHA05-05FL
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ5m。
フルカラーLEDが個々に自動変色。
別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。
数珠つなぎで直列接続可能。
ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。
ローボルトタイプ。

その他【SJV】4.9ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502材質PVC質量(g)440長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)4.7(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)5000×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)48接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
注意
※LEDストリングSJX(フルカラータイプ)は点灯部分の部品です。電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする